Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX505-K Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT IV 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q657542
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX505-K
EAN/GTIN:
     0793950325056
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Industrie-Multimeter EX505 ist wasserdicht (IP67) und durch das Gehäuse mit angespritztem Weichgummischutz extrem robust. Ein Fall aus zwei Metern lässt dieses Multimeter unberührt. Das Gerät ist daher ideal für Anwendungen im Freien und unter extremen Bedingungen geeignet.
Features:
True RMS
K-Typ Temperaturmessung
Kapazitätsmessung
Lieferumfang:
Multimeter EX505 · Spannungsprüfer DV25 · Messleitungsset TL808 · Messleitungen · Typ K Thermoelement · Magnethängeband · Tragetasche
Weitere Informationen:
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
7.8
AC-Innen-Widerstand:
7.8
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 400 Hz
Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter cativ, Extech, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 171,68*
€ 5,90*
ab € 140,57*
€ 171,69*
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 178,70*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 186,76*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 190,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.