Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 3233.2003 Schalengriff Schwarz (L x B x H) 110 x 18 x 56.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62861
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3233.2003
EAN/GTIN:
     4016138112405
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalengriff
gehäuse-zubehör mentor
Die Montage dieser Schalengriffe erfolgt durch Federklammern an der Gehäuse-Innenwand.
Lieferumfang:
Federklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
56.3 mm
Länge:
110 mm
Breite:
18 mm
Typ:
3233.2003
Max. Tragkraft:
750 N
Material:
Thermoplast
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Schalengriff
Produkt-Art:
Schalengriff
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Mentor
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,86*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,87*
2 Tage
1050
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,88*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 23,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.