Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L33ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q618391
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L33ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
100 mA
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L78L33ACD13TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Rückfallspannung U(d):
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
30 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
3.3 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 880-5314, Spannungsregler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0622*
€ 0,0804*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,152*
1 Tag
39
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,231*
1
€ 6,90*
ab € 0,0774*
€ 0,2335*
2 Tage
3795
5
€ 14,99*
ab € 0,0983*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.