Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EC400 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, Salinität, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59825
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC400
EAN/GTIN:
     4016138346084
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Für alle wichtigen Messgrößen für Flüssigkeiten. Mit hoher Genauigkeit und bedienerfreundlichem Elektrodenwechsel. Neben der numerischen Messanzeige verfügt das Gerät über eine Bargraphanzeige und eine Speicherfunktion für Messwerte.
Features:
4 Parameter mit einem Gerät
Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temperatur
Wasserdicht (IP57)
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Länge:
41 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
110 g
Messfunktion:
Gelöste Teilchen (TDS) + Leitfähigkeit + Salinität + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
19999 µS/cm
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS/cm
Messbereich TDS (max.):
999 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Lithium-Batterien (CR2032)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
65.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 93,14*
€ 115,25*
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 123,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 129,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,54*
€ 133,28*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 135,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX006
ab € 19,61*
Zubehör
Extech
EX007
ab € 10,14*
Zubehör
Extech
EC405
ab € 40,86*
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 31,45*
Zubehör
Extech
EC-12880-P
ab € 31,23*
Zubehör
Extech
EC-84-P
ab € 32,43*
Zubehör
Extech
EX010
ab € 61,94*
Zubehör
Extech
EX050
ab € 97,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.