Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DHHM 230 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q58896
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DHHM230
EAN/GTIN:
     4016138523140
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebstunden-/ Countdown-Zähler mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.
Features:
Einbaumaße 45.5 x 22 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
15.5 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
15.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Ausführung:
48 x 24 mm
Einbaumaße:
45.5 x 22 mm
Messfunktion:
Betriebsstundenzähler
Einbau-Breite:
45.5 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Typ:
DHHM 230
Zählbereich:
99999.9 h
Rückstellung:
Elektrisch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
3 V/DC
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DHHM 230, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 17,92*
1 Tag
237
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,10*
€ 3,50*
ab € 28,57*
€ 38,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.