Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Metrahit Iso Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 3.1 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57290
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Metrahit Iso
EAN/GTIN:
     4012932119855
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Das METRAHIT ISO vereint die Funktionen eines Multimeters in Kombination mit einem Isolationsmessgerät.
Features:
ABS-Funktion
TRMS-Funktion
Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AA) · Gummischutzhülle · 1 Paar Sicherheitsmessleitungen mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT II, 600 V CAT III (KS17-2) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
200 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
350 g
Schnittstellen:
Infrarot (IrDA)
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Frequenz (max.):
300 kHz
Prüfspannung:
50 + 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
3.1 GΩ
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT II 1000 V
Messbereich Widerstand:
100 mΩ - 30 MΩ
Durchgangs-Prüfung:
Akustisch
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
1000 V
Messbereich Spannung (min.):
0.0001 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, 136-5805
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 768,56*
€ 844,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 793,67*
€ 844,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 793,79*
€ 844,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,35*
€ 869,45*
Frei Haus
ab € 795,22*
€ 872,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,47*
€ 1.004,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 828,36*
€ 985,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,45*
€ 954,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,56*
€ 914,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 473,03*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110M
ab € 98,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
FF 10A/1000V
ab € 104,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,37*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,69*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,55*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z109L
ab € 80,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.