Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAHIT AM X-TRA Hand-Multimeter kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) digi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55912
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M240A
EAN/GTIN:
     4012932118087
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Multimeter der STARLINE-Generation sind robuste zuverlässige Digital-Multimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte zeichnen sich durch ihre vorbildliche Technik wie 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre (ABS), TRMS-Messung bis 20 kHz und Temperaturmessung mit K-Typ Thermoelement (zusätzlich Pt100/Pt1000 bei X-tra), sowie beleuchtetem Display mit großen Ziffern aus.
Features:
Temperaturmessung mit K-Typ und Widerstandsfühler
TrueRMS-Bandbreite 20 kHz
Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassfilter
Datenspeicher (4 MB) und interne Uhr
Netzteiladapterbuchse
Bidirektionale Infrarot-Schnittstelle
Lieferumfang:
Satz Sicherheitsmessleitungen · 2 Mignon Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung · CD-ROM mit Demosoftware · DAkkS-Kalibrierschein · Gummischutzhülle.
Hinweise:
Temperaturmessung mit Widerstandsfühler Pt100(0) · Weitbereichs-Kapazitätsmessung · Frequenz- und Tastverhältnismessung an 2 - 5 V-Signalen bis 1 MHz · Datenspeicher und interne Uhr · Netzteiladapterbuchse · Bidirektionale Infrarot-Schnittstelle zum Datenaustausch mit PC.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
350 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 1000 µF
DC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
15 Hz - 20 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Anzeige (Counts):
12000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Messbereich Temperatur (max.):
+1372 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Gossen Metrawatt, METRAHIT AM X-TRA, 606-3748
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,97*
€ 588,55*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 551,97*
€ 588,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 536,30*
€ 588,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,91*
€ 602,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 578,97*
€ 617,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,33*
€ 666,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,50*
€ 650,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,30*
€ 638,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 472,73*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 580,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 387,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,35*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,22*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,61*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 129,74*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 219,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,62*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102C
ab € 158,84*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,70*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.