Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 0 - 99999.9h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55307
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     830/008-027-0-1-003-1010
EAN/GTIN:
     4016138468403
Suchbegriffe:
Bauser
Batteriewächter
Batteriewaechter
stromanzeige
Zur Überwachung der Restkapazität von Traktionsbatterien über 10 LEDs - nicht für Starterbatterien geeignet. Zwischenladungen werden angezeigt. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung blinken die beiden roten LEDs abwechselnd, danach erfolgt ein Relaiskontakt. Der integrierte Digitalzähler erfasst die Betriebsstunden.
Features:
2 in 1: Überwachung von Restkapazität und Betriebsstunden
Weitere Informationen:
Tiefe:
59 mm
Messbereich:
0 - 99999.9 h
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
56 mm
Einbaumaße:
Ø 52 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
830/008-027-0-1-003-1010
Anzeigebereich:
0 - 99999.9
Stellen:
999999
Anzeige (Details):
LED
Spannungs-Versorgung (Details):
12 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 118,91*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 118,92*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 205,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.