Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning ST 710 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52712
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050308
EAN/GTIN:
     4014650503084
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
Prüfkabel
Prüfleitung
Mit dem batteriebetriebenen Gerätetester ST 710 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln, wie z. B. Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Motorgeräten, Leuchten, Leitungsrollern, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) vorgenommen werden. Der Schutzleiter-/Berührungsstrom wird im Ersatzableitstromverfahren gemessen.
Leistungsmerkmale: Einfach (Bedienung über drei Tasten), schnell (komplette Prüfung innerhalb von 10 s) · mobil (Prüfung netzunabhängig durchführbar) · Für Geräte der Klasse I, II (III), Verlängerungs- und Netzkabel mit Kaltgerätestecker mit gut/schlecht Bewertung.
Features:
Automatischer Prüfablauf
Prüfungen im Batteriebetrieb
Lieferumfang:
BENNING ST 710 · 6 Batterien (Typ AA) · Tragetasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Kaltgeräteleitung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
270 mm
Breite:
115 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
800 g
Schnittstellen:
keine
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher:
nein
Typ:
ST 710
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be
Anzeige (Details):
LCD
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
VDE 0701/0702
Produkt-Art:
Gerätetester
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
46
€ 4,90*
ab € 433,72*
€ 444,54*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 416,33*
€ 451,34*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 451,35*
1
€ 4,90*
ab € 423,68*
€ 451,81*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 458,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,70*
€ 532,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044122
ab € 52,50*
Zubehör
Benning
044127
ab € 90,30*
Zubehör
Benning
044128
ab € 102,46*
Zubehör
Benning
044131
ab € 66,20*
Zubehör
Benning
044143
ab € 52,35*
Zubehör
Benning
044144
ab € 69,81*
Zubehör
Benning
044147
ab € 127,41*
Zubehör
Benning
756212
ab € 47,54*
Zubehör
Benning
044123
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.