Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Go Series G450 with Solar Panel 2 GSM IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q518753
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Go Series G450 with Solar Panel 2
EAN/GTIN:
     6975253983902
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Perfektes Konzept für die Wildnis.
Die Reolink Go Series G450 mit Solarpanel 2 ist eine innovative Wildkamera, die mit 4K 8 MP UHD-Auflösung und 360º Schwenk- und Neigefunktion eine optimale Überwachungsfunktion bietet. Sie ermöglicht nicht nur eine Rundumüberwachung in hoher Qualität, auch die Erkennung von Tierarten ist ein wichtiges Leistungsmerkmal. Diese Kamera ist ideal für Naturbeobachter, Jäger und alle, die eine zuverlässige Lösung für die Überwachung in abgelegenen Gebieten benötigen. Mit dieser Kamera können Sie Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, ohne die Tiere zu stören.

Die Reolink Go Series G450 ist eine 100 % drahtlose, mobile 3840 x 2160 (8 Megapixel) Trail-Kamera, die mit dem 4G LTE-Mobilfunknetz funktioniert. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über WLAN oder Steckdosen machen. Die Kamera nimmt Videos und Bilder von Tieren auf und überträgt die Daten aus der Ferne auf Ihre Endgeräte.

Mit der Reolink App kann die Live-Ansicht der Go Series G450 in echter 4K 8 MP Auflösung bis zu 20 Minuten lang aus der Ferne beobachtet werden. Mit der Schwenk- und Neigefunktion (355° schwenken und 140° neigen) kann die Kamera flexibel verschiedene Blickwinkel abdecken und automatisch zu einem festgelegten Beobachtungspunkt zurückkehren.

Die Reolink Go Series G450 liefert deutliche Nachtaufnahmen ohne Störungen. Dank einer großen F1,6-Blende und 940 nm No-Glow IR-LEDs können Sie Wildtiere bei Nacht ungestört beobachten. Das unsichtbare IR-Licht stört die Tiere nicht und liefert Ihnen dennoch ein naturgetreues Bild der Umgebung (bis zu 10 m).

Die Reolink Go Series G450 verfügt über eine fortschrittliche Erkennungstechnologie, die Menschen, Fahrzeuge und Tiere, auch bestimmte Tierarten wie Hirsche, hornlose Rehe und Truthähne, identifizieren kann. Mit einer Reaktionszeit von nur 0,5 Sekunden erhalten Sie sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon oder per E-Mail mit Schnappschüssen von der Umgebung.

Die Aufnahmen können entweder lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 128 GB) gespeichert oder in die verschlüsselte Reolink Cloud hochgeladen werden. Aufzeichnungen können auch auf einem FTP-Server gespeichert werden.

Die Reolink Go Series G450 Überwachungskamera verfügt über Zwei-Wege-Audio, d. h. Sie können mit einfachen Klicks in der App in Echtzeit zuhören und mit jemandem sprechen.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 6000 mAh Akku und in Kombination mit dem 6 W Reolink Solarpanel 2 kann die Go Series G450 permanent und energieeffizient mit Solarstrom versorgt werden. Das Solarmodul kann mit dem 4 Meter langen Kabel flexibel installiert werden und auch der Winkel des Panels kann eingestellt werden, um unabhängig von der Kameraposition eine optimale Sonneneinstrahlung zu erreichen.

Die Kamera unterstützt Zeitraffer. Sie kann Zeitrafferfotos und -videos auf der SD-Karte speichern.
Die Reolink Go Series G450 Wildlife-Kamera ist kompatibel mit Google Assistant
Mit der App können Sie die Landkarte individuell anpassen, indem Sie Markierungen an den Stellen hinzufügen, an denen ein Tier auftaucht und an denen Sie die Kamera installieren oder eine Fütterung einrichten. So wissen Sie immer, wo Sie sie wiederfinden können.

- Eine Nano-SIM-Karte mit passendem Datentarif wird extra benötigt. -
Ähnlich wie Ihr Mobiltelefon benötigt die Überwachungskamera eine SIM-Karte mit einem Datentarif, um Daten über das 3G/4G-Netz zu übertragen.
Unterstützt: Vodafone, T-Mobile und andere Anbieter.
Features:
Perfektes Konzept für die Wildnis
4K 8MP UHD-Auflösung
360° Rundumsicht mit 355° Schwenk- und 90° Neigefunktion
100 % kabellos, Stromversorgung über Batterie/Solarpanel
Funktioniert mit 4G/3G LTE-Mobilfunknetz
Intelligente Echtzeit-Warnungen
Erkennung von Menschen
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
122 mm
Farbe:
grün
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP64
Gewicht:
496 g
Durchmesser:
98 mm
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
110 °
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
90 °
Blickwinkel vertikal:
47 °
Herstellerfarbe:
Camouflage Grün
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
IR-Reichweite (max.):
10 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Reolink, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,89*
€ 268,72*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 222,46*
€ 268,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 429,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983230
ab € 153,38*
Zubehör
Reolink
6975253983254
ab € 175,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.