Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L293D PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (4) Parallel PowerDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q41772
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L293D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Analoge Treiber ICs
Ideal geeignet auch für Motorsteuerungen (Stepper-Motoren), Relais-Ansteuerungen und DC-Motoren. Ansteuerung erfolgt durch Standard-DTL- oder TTL-Signale bis 5 kHz. Die getrennt ausgeführten Enable-Eingänge ermöglichen den einfachen Einsatz als Doppel-Brückentreiber.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Anwendungen:
Mehrzweckanwendungen
Stromausgang:
600 mA
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (4)
Last-Spannung (max.):
36 V
Last-Spannung (min.):
4.5 V
Technologie (PMIC):
Leistungs-Darlington
Motortyp - AC/DC:
DC mit Bürsten
Motortyp - Schrittmotor:
Bipolar
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L293D
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Konnektivität:
Parallel
Versorgungsspannung max.:
36 V
Versorgungsspannung min.:
4.5 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PowerDIP-16
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, 02050000058844, STMicroelectronics, 497-2936-5-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.