Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA08-600CW Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 8A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39197
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-600CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
1 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
BTA08-600CW
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 60 Hz):
84 A
Zündspannung U(GT):
1.3 V
I(TSM 50 Hz):
80 A
Zündstrom I(GT):
35 mA
I(T)(RMS):
8 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
35 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Serie:
Snubberless
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: 02050000013997, STMicroelectronics, TRIAC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,99*
2 Tage
74
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,13*
9 Tage
74
26
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.