Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 020021 Mantelleitung NYM-J 5G 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q353831
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     020021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
020021
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
9.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nym-j 5x1,5mm² 500m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.