Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 040114 Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q352321
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     040114
EAN/GTIN:
     4035996010746
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
040114
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.30 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, h07v-u2,5mm grün gelb, schaltdraht, schaltdraht grün, Faber Kabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 28,53*
€ 38,56*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 29,92*
€ 40,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 76,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,00*
€ 78,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,45*
€ 93,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,26*
€ 90,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,50*
€ 89,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,14*
€ 83,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,26*
€ 77,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,54*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.