Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP31C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33135
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP31C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TIP31C
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
1.2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
10
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
3 A
Kollektor Reststrom I(CES):
300 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
100 V
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Collector-Strom I(C):
3 A
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, 02050000030345, STMicroelectronics, 485-9755
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,50*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,50*
1
€ 6,90*
ab € 0,229*
€ 0,514*
2 Tage
2639
1
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,69*
1 Tag
367
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.