Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EMS20 Membranschraube Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q293652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225271
EAN/GTIN:
     4015082252717
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
LS + LSM
Schutzart:
IP65
Typ:
EMS20
Kategorie:
Membranschraube
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Membranschraube
Weitere Suchbegriffe: 04015082252717, Eaton, EMS20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,85*
25
€ 5,00*
ab € 0,524*
€ 0,874*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,90*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106793
ab € 19,96*
Zubehör
Eaton
116706
ab € 15,77*
Zubehör
Eaton
156509
ab € 24,91*
Zubehör
Eaton
176888
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
176891
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
176893
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
106784
ab € 22,05*
Zubehör
Eaton
106787
ab € 19,99*
Zubehör
Eaton
106804
ab € 23,74*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
106807
ab € 1,709*
Zubehör
Eaton
266105
ab € 14,85*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
266109
ab € 13,04*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 19,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.