Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6394482 Entgrater-Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q291012
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6394482
EAN/GTIN:
     4053199974078
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Das Anfaswerkzeug von TOOLCRAFT eignet sich zum Entgraten und Anfasen von Rohren und zum Reparieren / Entgraten beschädigter Schrauben und Befestigungselemente. Der Bohrer eignet sich für max. 400 U/min bzw. Werkstücke von 3 bis 19 mm (1/8 - 3/4 Zoll) Durchmesser.
Geeignet für Stahl, Edelstahl, Kupfer, Aluminum, Kunststoff, Holz etc.
Features:
zum Entgraten und Anfasen von 1/8" (3mm) bis 3/4" (19mm) Durchmesser
Lieferumfang:
Anfaswerkzeug
Weitere Informationen:
Ø:
29 mm
Länge:
49 mm
Durchmesser:
29 mm
Schaft-Ø:
3 - 19 mm
Schneiden-Breite:
19 mm
Material-Eigenschaft:
legiert
Material-Eignung:
Stahl + Edelstahl + Kupfer + Aluminium + Plastik + Holz
Material:
HSS
Produkt-Art:
Entgrater-Bit
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater, 04053199974078, TOOLCRAFT, Entgrater, Entgraterklingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 24,00*
1 Tag
473
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 24,02*
8 Tage
474
€ 6,99*
ab € 28,70*
€ 38,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.