Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 272203 M12B5 Anschluss 125V IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q259972
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272203
EAN/GTIN:
     4015082722036
Suchbegriffe:
Eaton
M12B5
switch
Endschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
M12B5
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Formstoff
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
Schaltspannung:
125 V
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Anschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,31*
1
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,16*
€ 14,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 14,57*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,75*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.