| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q256852 Herst.-Nr.: 110917 EAN/GTIN: 4015081104468 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schutzart: | IP66 | Typ: | M22-WRS-K10-BVP | Einbau-Ø: | 22 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Frontring Kunststoff | Funktionen: | rastend | Betätigungsart: | Schlüssel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe: | Chrom | Produkt-Art: | Schlüsselschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,29* | € 49,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,88* | € 52,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,70* | € 55,06* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,19* | € 56,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,33* | € 56,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|