| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q251412 Herst.-Nr.: 110934 EAN/GTIN: 4015081104635 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 | Typ: | M22-D-G-K10-BVP | Einbau-Ø: | 22 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Frontring Kunststoff | Funktionen: | tastend | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton, M22-D-G-K10-BVP, switch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,76* | € 12,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 13,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,07* | € 14,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,43* | € 14,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,60* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|