Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266135 M12A Einbaustecker M12 250V IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q250692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266135
EAN/GTIN:
     4015082661359
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
M12A
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Formstoff
Schaltspannung:
250 V
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaustecker M12
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,51*
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 10,79*
1
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,04*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 11,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106729
ab € 15,83*
Zubehör
Eaton
106788
ab € 19,88*
Zubehör
Eaton
106789
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
106798
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
106800
ab € 19,95*
Zubehör
Eaton
106810
ab € 15,88*
Zubehör
Eaton
266104
ab € 19,97*
Zubehör
Eaton
266106
ab € 23,88*
Zubehör
Eaton
266110
ab € 20,52*
Zubehör
Eaton
266111
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
266112
ab € 20,35*
Zubehör
Eaton
266113
ab € 24,25*
Zubehör
Eaton
266117
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
266119
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton
266146
ab € 29,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.