Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 272202 M12A5 Anschluss 125V IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q250652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272202
EAN/GTIN:
     4015082722029
Suchbegriffe:
Eaton
M12A5
switch
Endschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
M12A5
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Formstoff
Schaltspannung:
125 V
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Anschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 14,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,17*
€ 14,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,62*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,76*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.