| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q231412 Herst.-Nr.: 102047 EAN/GTIN: 4040267018291 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihre Steckdosen im Außenbereich, im Waschmaschinenraum, auf Baustellen oder auf Campingplätzen gegen Energiediebstahl. Passend bei fast allen handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Best.-Nr. 61 07 08 ist mit einem gleichschließenden Schloss versehen, d.h. Sie können mit dem gleichen Schlüssel alle Steckdosen sperren. Features: Schützt vor Energiediebstahl Lieferumfang: Schloß, 2 Schlüssel. Hinweise: Bei einigen Feuchtraum-Steckdosen kommt es vor dass der Deckel der Steckdose nicht mehr vollständig geschlossen werden kann. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Montageart: | Einbau | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | verschieden schließend | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Steckdosenschloss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,59* | € 13,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,14* | € 13,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 14,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,32* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|