Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 111776 M22-WRS-MS10-A1 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q229382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111776
EAN/GTIN:
     4015081113262
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22-WRS-MS10-A1
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Schlüssel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsseltaste
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Eaton, M22-WRS-MS10-A1, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,43*
€ 47,16*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 38,88*
€ 49,94*
€ 5,46*
ab € 40,61*
€ 51,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,02*
€ 52,28*
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,13*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,65*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,73*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,01*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,80*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 2,76*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,35*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,81*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 6,09*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,75*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.