Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266136 M12B Einbaustecker M12 250V IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266136
EAN/GTIN:
     4015082661366
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
M12B
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Formstoff
Schaltspannung:
250 V
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Einbaustecker M12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,95*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 11,38*
1
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 11,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106781
ab € 19,93*
Zubehör
Eaton
106783
ab € 14,82*
Zubehör
Eaton
106785
ab € 19,99*
Zubehör
Eaton
106786
ab € 21,94*
Zubehör
Eaton
106790
ab € 23,74*
Zubehör
Eaton
106803
ab € 23,76*
Zubehör
Eaton
106805
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 15,94*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,61*
Zubehör
Eaton
266114
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton
266115
ab € 19,97*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton
266120
ab € 15,97*
Zubehör
Eaton
266140
ab € 19,86*
Zubehör
Eaton
266139
ab € 25,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.