Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1-Gang-Schlagbohrmaschine 710W mit Zubehör, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212492
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP1631KX3
EAN/GTIN:
     0088381812580
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
HP1631KX3 Schlagbohrmaschine inklusive 74tlg. Zubehörset. Schlag abschaltbar. Kompakte Bauform. Optimierte Leistungsausbeute im Rechts- und im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke. Schnellspannbohrfutter Profi-Maschine für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung bei wenig Vibrationen. Starker 710 Watt-Motor mit hohen Leistungsreserven. Inkl. Transportkoffer. Technische Details: Leistungsaufnahme: 710 Watt, Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein: 30/13/16 mm, Leerlaufdrehzahl: 0-3.200 /min, Leerlaufschlagzahl: 0-48.000 /min, Breite: 140 mm, Höhe: 310 mm, Länge: 345 mm, Gewicht: 2 kg, K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Schalldruckpegel : 97 dB(A). Lieferumfang: Transportkoffer, 74tlg. Zubehörset.
Features:
710 W
Schlagzahl max. 48000 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Stein) 30/13/16 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
710 W
Höhe:
310 mm
Länge:
345 mm
Breite:
140 mm
Typ:
HP1631KX3
Gewicht:
2 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl/Stein) 30/13/16 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3200 U/min
Schlagzahl max.:
48000 /min
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 93,27*
€ 112,41*
€ 4,90*
ab € 91,58*
€ 113,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 114,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 114,43*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,04*
€ 117,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.