Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-041 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500lm, 250lm, 120lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q192822
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-041
EAN/GTIN:
     4260174669878
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
kunzer led arbeitslampe
arbeitslampe led
Sehr kompakte und stabile Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse. Ein 5 V USB-Ausgang ermöglicht die Verwendung als Powerbank.
Features:
Verwendung als Powerbank möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
41 mm
Breite:
135 mm
Gewicht:
206 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
5 h
Technologie:
Li-Ion
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Als Powerbank verwendbar + Magnetischer Fuß
LEDs:
2
Kapazität:
4400 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
500 + 250 + 120 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Kunzer, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 89,59*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 68,99*
€ 89,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.