| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q170352 Herst.-Nr.: IT 130 + CM P1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung gemäß VDE 0100/ 0105 und IEC 60364 können mit dem BENNING IT 130 einfach und rationell durchgeführt werden. Darüber hinaus können die FI/ RCD-Schutzschalter, Standard und verzögert (S) der Typen AC, A, F, B, B+ mit Auto-Test, Berühungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampentest) geprüft werden.
Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P1 von Benning. Features: Niederohmwiderstand, Durchgang, Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz, Schleifenimpedanz Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ AC, A, F, B, B+ TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt) für 1800 Messungen Upload von Anlagenstrukturen und Download von Messwerten Bidirektionale Schnittstellen (USB/ RS 232) Lieferumfang: Tasche + PC-Software + USB/RS 232-Kabel + Schaltbare Commander-Prüfspitze + Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker + Universalprüfkabel + 3 x Prüfspitzen/Krokodilklemmen + Ladegerät mit Akkus + Bedienungsanleitung + Digitale Stromzange CM P1 Weitere Informationen: | | Typ: | IT 130 + CM P1 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | VDE-Prüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |