| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q153702 Herst.-Nr.: 172939 EAN/GTIN: 4015081695270 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor in kleiner Bauform 230 VAC/10A mit lokalem 230 VAC Eingang und Energiemessung. Einfach mit vorhanden Wandschaltern, Kontrollleuchten in Treppenhäusern und Fluren zu verwenden, direkte Lichtschaltung mit Bewegungssensoren und Dämmerungsschaltern. Kompakte Ausführung für den Einbau hinter Schalter, Taster, Bewegungssensoren, Wandsteckdosen oder in Verteilerdosen. Geeignet für hohe Schaltleistung, um eine Vielzahl von Belastungen wie Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc. zu schalten. Der lokale Eingang kann wie ein standardmäßiges Binäreingabegerät anderen Geräte zugewiesen werden, um Schaltsignale zu senden. Features: Schaltaktor; 10 A Hybridschalttechnologie Binäreingang, Energiemessung Lieferumfang: Aktor + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2300 W | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 49.5 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 45.5 mm | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Licht + Heizen | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Unterputz | Frequenz: | 868.3 MHz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Eaton xComfort | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Schaltaktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,28* | € 123,58* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 123,69* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 100,47* | € 123,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,90* | € 123,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,94* | € 126,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|