| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q113582 Herst.-Nr.: FL88BC EAN/GTIN: 4053199979783 |
| | |
|
| | |
| Der Flußmittelstift FL 88 BC FLUXI ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle Löt-Anwendungen, insbesondere SMD-Lötungen bestens geeignet ist. Seiner Entwicklung liegt die langjährige Erfahrung auf dem SMD-Gebiet zugrunde. Mit FL 88 BC FLUXI Flußmitteldispenser wird über eine - einem Filzstift ähnliche - Spitze Flußmittel gezielt und präzise auf die zu lötenden Stellen aufgetragen. Das Flußmittel befindet sich in einer handlichen Kunststoffhülse. Über ein spezielles Druck-Dosiersystem wird ein kontrollierter Flußmittelauftrag ermöglicht. Laboruntersuchungen bestätigten, daß die bei sorgfältiger Dosierung, kaum vorhandenen korrosionsfreien Rückstände in der Regel auf der Leiterplatte verbleiben können. Inhalt: 9 ml Flußmitteltyp: 2.1.3 nach 29 454 / OR L0 Vorteile: * NO CLEAN – Flussmittel halogenidfrei leichte Handhabung handliche Kunststoffhülse hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen einwandfreie Lötergebnisse beim Einsatz mit Heißluft und Lötkolben schnelle Reparaturen werden ermöglicht Features: FLUXI Flußmitteldispenser mit wasserbasierendem und wasserlöslichem Flußmittel Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 319: Verursacht schwere Augenreizung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. + P 303+36 | Signalwort: | Achtung | Kategorie: | Flussmittelstift | Produkt-Art: | Flussmittelstift | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edsyn, Lötzubehör |
| | |
| |