Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SAC1250-3 Lötzinn, bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q111662
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SAC1250-3
EAN/GTIN:
     4053199979400
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig
* eutektische Legierung verhindert das sogenannte „Kleben“ von Bauteilen
* halogenfrei - dadurch hohe Zuverlässigkeit der Lötstellen
* eine Reinigung der Leiterplatten ist nicht mehr erforderlich
* ideal für den Einsatz in der SMD-Technologie
* auch offene Kupferpads können bedenkenlos gelötet werden
* geringe Rauchentwicklung
* kurze Benetzungszeit
* einfacheres Arbeiten, da geringe Lotkugelbildung
* höherer Flußmittelanteil verhilft zu einer schnellen Lötung
* doppelter Flußmittelanteil hilft auch bei Lötungen mit großen Oxydschichten
* 3 Metalle Zinn – Silber – Kupfer vereinfachen das bleifreie Arbeiten
Schmelzpunkt:
* Solidus: 217°C
* Liquidus: 217°C
Features:
Sn95,5 Ag Cu0,7 mit F-SW 34
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn edsyn, lötzinn, Edsyn, Elektrolot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.