Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda Temperatursensor K4-TC-J-M8x50-2M Fühler-Typ J Messbereich Temperatur-50 bis 400°C Kabellä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06175
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     K4-TC-J-M8x50-2M
EAN/GTIN:
     4064161261638
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
temperaturmessumformer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Sensor:
Fe-CuNi, Typ "J"
Typ:
K4-TC-J-M8x50-2M
Fühlerbreite:
7.97 mm
Kabellänge (Details):
2 m
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
J
Fühler-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Enda, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,76*
€ 65,93*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 50,44*
€ 65,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.