Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCP 206 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 30mm Lochabstand 121mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04984
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCP 206
EAN/GTIN:
     6931179446006
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 42.9 x 165 x 121 x 48 x 17 x 21 x 19 x 83
Gewicht:
1.27 kg
Typ:
UCP 206
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Gehäusematerial:
Grauguss
Lochabstand:
121 mm
Produkt-Art:
Stehlager
Tragezahl dyn. Radial:
15400 N
Tragezahl stat. Radial:
10200 N
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 6940955646004, HTB, Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,90*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,92*
6 Tage
61
€ 6,99*
ab € 28,15*
€ 38,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.