Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-010 RS Tornador Classic Druckluft-Reinigungspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q049472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     602410
EAN/GTIN:
     4046702012633
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Auch die Tornador CLASSIC ist mit einem im Griff eingelassenen Druckluft-Regulierer und einem Gelenk-Nippel ausgestattet, um die Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen. Geeignet zum Reinigen von Türeinstiegen- u. Verkleidungen, Autopolstern, Dachhimmeln, Lüftungsschächten und für alle schwer zugänglichen Stellen. Ob Türablagefächer, Armaturenbretter oder Schaltmanschetten: Mit der neuen Tornador CLASSIC Z-010RS reinigen Sie alle Problemzonen in der Fahrgastzelle in kürzester Zeit. Durch die Mikrozerstäubung sind der Reinigungsmittelverbrauch und damit die Kosten extrem gering.
Features:
Für 2,2 kW – 230V Kolben-Kompressoren
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Anschluss:
1/4" (6,3 mm)
Produkt-Art:
Druckluft-Reinigungspistole
Weitere Suchbegriffe: Z-010 RS Tornador Classic, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 122,65*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 98,02*
€ 122,66*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 201,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.