Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88974051 Millenium 3 Smart CD20 R SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04309
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88974051
EAN/GTIN:
     3593150039800
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Smart Steuerungen verfügen über Zusatzfunktionen wie Adaptiver Regler, Brennersteuerungen, Lichtmessung, direkter Anschluss von NTC-Widerständen an die integrierten, analogen Eingänge, beliebige Kurven und Rampen „y=f(x)“(Eingabe der Übertragungsfunktion in EXCEL) ermöglichen. Diese Funktionen ermöglichen viele zusätzliche Anwendungen: Maschinenbau, Gebäudetechnik, Heizung- und Kühlung, Gewächshäuser, Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
124.6 mm
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
88974051
Typ:
Millenium 3 Smart CD20 R
Digitale Ausgänge:
8 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
12 (4 Analog)
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
12
Anzahl Eingänge max.:
12
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
8
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 03593150039800, Crouzet, Millenium 3 Smart CD20 R
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,76*
€ 353,16*
Frei Haus
ab € 294,75*
€ 353,17*
€ 6,90*
ab € 303,12*
€ 370,89*
Frei Haus
ab € 304,48*
€ 372,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 362,43*
€ 423,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
€ 67,67*
Zubehör
Crouzet
88970102
€ 236,72*
Zubehör
Crouzet
88970108
€ 52,08*
Zubehör
Crouzet
88970111
€ 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.