Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink MP0024 RJ45-Steckverbinder CAT 6, ungeschirmt MP0024 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042601
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0024
EAN/GTIN:
     4052792027570
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT 5E EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutztülle. Der Artikel besteht aus jeweils 100 Sets im großen Polybag; jedes Set ist dabei nochmals einzeln im kleinen Polybag verpackt.
Features:
Genormte Rastnase
Zertifizierung: UL94V-2
Passende Knickschutztülle
Lieferumfang:
100 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ungeschirmt
Typ:
MP0024
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, logilink modularstecker rj45 cat5e, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, LogiLink, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,331*
6 Tage
90
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,28*
€ 10,45*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 12,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 12,23*
2 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0023
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.