| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04142 Herst.-Nr.: WK109UI0 EAN/GTIN: 4016138527773 |
| |
|
| | |
| Wandler mit galvanischer 3-Wege Trennung für Strom/Spannung. Strom- und Spannungseingänge und Ausgänge über DIP-Schalter einstellbar. Schmales 6,2 mm breites Gehäuse. Hohe Auflösung mit 14 Bit. Spannungsversorgung über Klemmenanschluss. Einfache Hutschienenmontage. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 102.5 mm | Höhe: | 93.1 mm | Breite: | 6.2 mm | Herst.-Teilenr.: | WK109UI0 | Typ: | WK109UI0 | Stromaufnahme: | 25 mA | Betriebsspannung (Details): | 19.2 - 30 V/DC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,16* | € 152,42* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,92* | € 152,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,04* | € 158,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,60* | € 168,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,03* | € 288,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|