Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A600040 Kids at Work Taschenmesser KIDS AT WORK Taschenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q023671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A600040
EAN/GTIN:
     4047542600400
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
Experimentier-Kasten
Prima Taschenmesser, viele sinnvolle Funktionen, stabil und wertig. Abgerundete Messerspitze! Blisterpackung.
Features:
Edelstahl
Viele Funktionen
Abgerundete Spitze
Lieferumfang:
Kids at Work Taschenmesser
Hinweise:
Es kann Verletzungsgefahr bestehen. Benutzung durch Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsticht Erwachsener.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Fertiggerät
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Anzahl Spieler (max.):
1
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, multifunktionsmesser, KIDS AT WORK Taschenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.