| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q012192 Herst.-Nr.: 008192 EAN/GTIN: 4007841008192 |
| |
|
| | |
| Das High-End-Modell. Profi-Heimwerker setzen auf das robuste Heißluftgebläse HL 2020 E. Das elektronisch geregelte Thermowerkzeug mit 2200 Watt Leistung lässt sich mittels Joystick einfach bedienen, reguliert die Temperatur von 80 bis 630 °C und bietet dank LCD-Display komfortables Arbeiten. Die Resthitzeanzeige warnt vor dem heißen Ausblasrohr. Durch die exakt dosierbare Hitze und das kräftige Gebläse ist das High-End-Gerät nahezu überall einsetzbar – beim Kabelschrumpfen, Verschweißen, Verformen und bei vielen anderen Herausforderungen. Features: Leistungsstarke Heißluftpistole mit 2200 Watt, von 80° C bis 630° C in 10° C Schritten stufenlos per Tastwippe regelbar Steuerung Luftmenge über 3-stufigen Betriebsschalter (150-500 l/min) Die elektronische Regelung schützt das Heißluft-Gerät vor Hitzerückstau und sorgt für eine lange Lebensdauer Lieferumfang: Single Weitere Informationen: | | Leistung: | 2200 W | Länge: | 253 mm | Breite: | 86 mm | Luftmenge: | 150 - 500 l/min | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,47* | € 85,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,45* | € 89,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,94* | € 89,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 76,77* | € 95,25* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,49* | € 98,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|