Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174199 IKA-3/36-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D986691
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174199
EAN/GTIN:
     4015081706617
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
586 mm
Farbe:
grau + transparent
Breite:
310 mm
Montageart:
Aufputz
Mit PE und N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
3
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Anzahl Teilungen:
12
Herstellerfarbe:
Grau + Transparent
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Eaton, IKA-3/36-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,89*
€ 132,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,46*
€ 135,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,12*
€ 135,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,40*
€ 135,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,23*
€ 142,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.