| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D96996 Herst.-Nr.: 93027c42 EAN/GTIN: 4016138764444 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Steckerset haben Sie für nahezu jedes Gerät den richtigen Anschlussstecker von Ihrem Netz- oder Ladegerät. Besonders interessant für Werkstätten und Heimgebrauch, da nicht die gesamte Palette der verschiedensten Anschlusskabel geführt werden muss. Features: 2 Klinkenadapter 6 Niedervolt-Adapter Lieferumfang: 1,8 m Anschlusskabel mit Bananenstecker, sowie 8 Adapter. Klinkenstecker 2,5 mm Ø, 3,5 mm Ø + Netzgeräte-Stecker 5,0/2,1 mm + 5,5/2,5 mm + 3,5/1,35 mm + 4,0/1,7 mm + 5,5/1,5 mm + 2,35/0,75 mmm (Außen-Ø/Innen-Ø) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Klinkenadapter und 6 Niedervolt-Adapter | Produkt-Art: | Niedervolt-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,28* | € 14,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,57* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|