Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3435062 Codeschloss Oberflächenmontage 12 V/DC IP66 mit beleuchteter Tastatur, mit T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D943291
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3435062
EAN/GTIN:
     4053199564712
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Klimpernde Schlüssel gehören der Vergangenheit an!
In diesem 2-in-1 Touch-Codeschloss sind Codeschloss und Kartenleser in einem einzigen Gerät vereint.
Das Schloss wird an einen elektrischen Türöffner angeschlossen und kann im Anschluss mit einem vorher programmierten Code oder noch einfacher mit einem Transponder in Schlüsselanhänger- oder Kartenform geöffnet werden.

Noch größere Sicherheit
Um eine noch größere Sicherheit zu gewährleisten, können beide Zugangsmöglichkeiten kombiniert werden, so dass zum Öffnen der Türe sowohl Code als auch der Transponder nötig sind.

Immer und überall einsetzbar
Das hochwertige Codeschloss besitzt eine Frontabdeckung aus Acrylglas und ist mit Epoxiharz versiegelt. Es ist daher bestens geeignet für den Innen- und Außeneinsatz in allen Wetterlagen. Das Gerät ist nicht nur für den Einsatz in privaten Haushalten, sondern auch hervorragend für die Anwendung in Büros oder Werkstätten geeignet.
Features:
Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Wetterfestes Gehäuse
Lieferumfang:
Touch-Codeschloss + 1 x Diode + 1 x Varistor + Montagematerial + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
116 mm
Breite:
77 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
135 g
Montageart:
Oberflächenmontage
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000
Betriebsspannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Codeschloss
Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur + mit Touchscreen
Auslösung durch:
Zahlencode + Transponder
Weitere Suchbegriffe: sygonix codeschloss, codeschloss, Sygonix, CE330UCFM, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,08*
€ 45,29*
1 Tag
670
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 45,30*
€ 3,50*
ab € 50,50*
€ 66,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,43*
€ 74,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1656203
ab € 2,44*
Sonstiges
k.A.
TK24100AB
ab € 3,10*
Sonstiges
k.A.
TI100000A
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.