Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2253-6 CEE Kupplung 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D942801
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2253-6
EAN/GTIN:
     9003399369568
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
5 polige CEE Kupplung mit 32 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt.
Features:
32 A
Uhrzeitstellung 6 h
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
194 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,89*
1 Tag
63
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,90*
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,94*
1 Tag
86
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,76*
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.