Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6888.5150.RL Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D939101
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6888.5150.RL
EAN/GTIN:
     4053199559541
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Prozessanzeige
graphische displays
Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Die Multi-Funktionseingänge erlauben das Messen von Geschwindigkeit (Frequenz) oder auch die Ermittlung von einer Position (Zähler) in einem Gerät. Es können sowohl Impulse von einem Näherungsschalter oder auch einem Drehimpulsgeber verarbeitet werden: Mittels Impulsbewertungsfaktor kann jeder beliebige Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Mit Relaisausgängen für Grenzwerte.
Features:
Digitalanzeige für inkrementelle Encoder oder Sensorsignale
Tachometer
Drehzahlmessgerät
Frequenzzähler
Längenzähler
Durchlaufzeit-Anzeige
Backzeitanzeige
Positionsanzeige
Laufzeitmessung
Timer
Stoppuhr
resistivem Touchscreen
mehrfarbigem Grafikdisplay (rot, grün, gelb)
Einstellbarer Skalierungsfaktor
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Digitalfilterfunktion
Istwertspeicher
2 Relaisausgänge
Geräteversorgung 24VDC
Lieferumfang:
Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
116 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
200 g
Typ:
6888.5150.RL
Produkt-Art:
Digitalanzeige
Weitere Suchbegriffe: Motrona, Drehzahlanzeige, Frequenzanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,18*
€ 413,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.