| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D918601 Herst.-Nr.: 7388.5150 EAN/GTIN: 4053199558339 |
| |
|
| | |
| Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Mittels Bewertungsfaktor kann jedem beliebigen SSI-Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Geeignet für Anwendungen mit Singleturn und Multiturn-Absolutgebern Features: Absolutpositionsanzeige SSI Slave- oder Master-Betrieb Für Singleturn und Multiturngeber Einstellbarer Skalierungsfaktor Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten Bitausblendung Geräteversorgung 24VDC Lieferumfang: Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 116 mm | Breite: | 96 mm | Gewicht: | 200 g | Typ: | 7388.5150 | Produkt-Art: | Digitalanzeige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motrona, SSI, SSI-Anzeige |
| | |
| |