Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 7388.5150.AC Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D918071
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     7388.5150.AC
EAN/GTIN:
     4053199558346
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Mittels Bewertungsfaktor kann jedem beliebigen SSI-Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Geeignet für Anwendungen mit Singleturn und Multiturn-Absolutgebern
Features:
Absolutpositionsanzeige
SSI Slave- oder Master-Betrieb
Für Singleturn und Multiturngeber
Einstellbarer Skalierungsfaktor
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Bitausblendung
Geräteversorgung 115/230VAC/24VDC
Lieferumfang:
Montagematerial für Schalttafeleinbau + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
116 mm
Breite:
96 mm
Gewicht:
200 g
Typ:
7388.5150.AC
Produkt-Art:
Digitalanzeige
Weitere Suchbegriffe: Motrona, SSI, SSI-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.