Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stecker, gerade USB A Stecker 2.0 TC-2524010 Inhalt: 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D857271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2524010
EAN/GTIN:
     4053199574155
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Anschluss:
Litze
Ausführung:
USB A Stecker 2.0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2524010
Typ:
TC-2524010
Stecker-Norm:
USB 2.0 Stecker A
Bauform:
Stecker, gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Pole:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 243,18*
€ 286,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 286,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,72*
€ 341,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,73*
€ 340,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 282,86*
€ 336,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,48*
€ 307,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,48*
€ 300,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,25*
€ 281,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.