Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) X22200CAAD X22200CAAD Schiebeschalter 250 V/AC 10A 2 x Ein/Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79369
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     X22200CAAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arcolectric (Bulgin Ltd)
Printschalter
Print-Schalter
Schiebeschalter für Print-Montage.
Hinweise:
Zulassungen VDE, SEV, ÖVE, UL, CSA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Typ:
X22200CAAD
Anschluss:
Print
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Betätigungsart:
oben
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Schaltpositionen:
2
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.