Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 080805 ABS-7024 96031114 Industrie-Gehäuse ABS Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78850
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96031114
EAN/GTIN:
     4049505038527
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.
Features:
Werkzeuglose Montage
Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
89 mm
Innenmaß Tiefe:
52.6 mm
Innenmaß Höhe:
40.5 mm
Innenmaß Breite:
73.6 mm
Höhe:
47 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Typ:
Bocube B 080805 ABS-7024
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Bopla, Bocube B 080805 ABS-7024, 773-9459
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,31*
€ 12,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 13,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,19*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,98*
€ 23,63*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,07*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330102
ab € 2,11*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 5,01*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.