Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 100806 ABS-7024 96032124 Industrie-Gehäuse ABS Graphitgrau (RAL 7024) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78476
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96032124
EAN/GTIN:
     4049505038503
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
113 mm
Innenmaß Tiefe:
76.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Typ:
Bocube B 100806 ABS-7024
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, Bocube B 100806 ABS-7024, 773-9471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,87*
€ 16,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 17,38*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,98*
€ 30,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330102
ab € 2,11*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,98*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.